MMフロアーホーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55576745 品番 CL-894-620-0
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細かい毛先でホコリをしっかりとキャッチ

全長(mm)1240 用途床清掃として トラスコ品番834-5601 材質頭:ポリエチレン、毛:ポリエステル、柄:Φ16スチールパイプにビニール接着コーティング 質量(g)340 タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする