MMチリトリ・ホーキセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55576763 品番 CL-898-030-0
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チリトリとホーキをセットしてコンパクトに収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)765 用途床清掃として トラスコ品番368-4946 材質柄:木芯入塩化ビニール収縮チューブ、毛:アレンファイバー、チリトリ:ポリプロピレン サイズL 質量(g)420 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576754
2023-07-29
用途:
会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがこのタイプは中々ないのでトイレにはぴったりだったのですが、摩擦に弱いのか毛が抜けるというよりは折れてしまうような感じです。細かい毛が出てきてしまいます。天然物なので仕方ないですかね・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。
改善検討に努めさせていただきます。

対象商品:
55576754
2018-01-02
用途:
ガレージの掃除用

機能の問題ではないが、商品ラベルが簡単にはがれ止め金具がむき出しになる。ちょっと掃除するには良い大きさだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする