ダストパンU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55576833 品番DP-460-010-0
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

軽くてコンパクトなハンディーチリトリ

用途チリトリとして 寸法(mm)278×324 材質(本体)亜鉛メッキ鋼鈑 質量(g)185 種類ダストパン 材質(柄部)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55576833
2024-05-30
用途:
庭園掃除

プラ製の同サイズのチリトリを使用していましたが、土などですぐに使用に耐えない汚れがつくので、金属製に代えました。画像で見る印象よりも浅いつくりで、少量の落ち葉でも落ち着きが悪く買い換えたいと思っています。けれど、造りはしっかりしていて、製品としてはよいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする