テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの チリトリ
MM三ツ手チリトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55576885
品番
DP-890-200-0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ゴミを残さず掃きとるゴム付掃き込み口
材質
鋼板にメッキ+粉体塗装
用途
チリトリとして
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×295×470
繰り返し・詰め替え
対応