テラモト
テラモトの 廃棄用品
テラモトの ホルダー・スタンド
医廃物容器フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55577043
品番
DS2411000
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
段ボールタイプの医療物容器に対応
用途
病院などで使用
トラスコ品番
470-3146
材質
本体:スチールに粉体塗装
質量(kg)
6.5
タイプ
可変式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最小:320×524×514、最大:580×610×772