※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

203152 0300 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577105 203152 0300 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577105 203152 0300 紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造 55577105

紙 15 車輌用クイック マスカー厚手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55577105 品番 203152 0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。

用途建築塗装用養生 厚さ(mm)0.09 長さ(m)26 テープ幅(mm)15 基材和紙 シート幅(mm)300 材質(シート)クラフト紙 粘着剤ゴム系 伸び(%)2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする