GK容器 丸 45型 蓋

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55577183 品番DS-457-345-3
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

堅牢で業務用に最適な容器。蓋のみ。

商品タイプ 材質ポリエチレン ブルー 用途ゴミ箱用蓋 形状丸型 寸法(mm)Φ460×H115 質量(g)490 タイプ45型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55577183
2020-07-11
用途:
野菜くずの処理用バケツ
特定非営利活動法人ほっぷの森 様

以前購入した場所でのゴミ箱の蓋が
羽根つきではなくなってしまい、違う種類の蓋を代用していましたが
風で飛んでしまうなどの問題が有り、こちらで購入。
経年劣化で1年位が寿命なのですがこれから使ってみて品質は判断します。
値段には満足しています。

対象商品:
55577183
2020-08-04
用途:
野菜くずの処理用バケツ
特定非営利活動法人ほっぷの森 様

羽付きの蓋が購入店で取り扱いが無かったので、こちらで購入させて頂きました。
耐久性などは、プラスチック屋外使用なので・・・
値段には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする