テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ペール・バケツ型ゴミ箱
GK容器 丸 75型 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55577192
品番
DS-457-375-3
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
堅牢で業務用に最適な容器。蓋のみ。
商品タイプ
蓋
材質
ポリエチレン
色
ブルー
用途
ゴミ箱用蓋
形状
丸型
寸法(mm)
Φ530×H145
質量(g)
840
タイプ
75型