テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
カップ回収容器95
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55577278
品番
DS-581-090-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カップを合わせて回収するので、ゴミの容量をぐんと減らすことができます。
容量(L)
約95
材質
ポリプロピレン
用途
ゴミ箱、カップ回収容器
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×525×960
アズワン品番
65-0328-82
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ