テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
飲み残し回収ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55577296
品番
DS-945-160-0
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
飲み残し回収ボックス
容量(L)
4
用途
ゴミ箱、飲み残し回収
材質
容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装
質量(kg)
容器:1.7、転倒防止枠:3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550
アズワン品番
65-1852-89
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ