TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55577534
品番
PRG-2820B-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
全長(mm)
200
質量(g)
558