テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 吸油マット
エコ不織布マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55577542
品番
MR-040-025-0
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
不織布の端材を約70%再利用したマット。吸油性能は自重の約5.2倍。水や油分をしっかり吸い取ります。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。グリーン購入法適合商品です。
材質
基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・その他
厚さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×850
用途
吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
トラスコ品番
287-9778
グリーン購入法
適合