テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
フミンゴFW
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55577612
品番
MR-087-076-7
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
独自のクッション性構造で腰痛予防・疲労軽減・底冷え防止。ジョイント式で自由なサイズで使える新感覚クッションマット
色
ブラック
用途
クッションマット、底冷え防止、ジョイントマット、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
トラスコ品番
836-4726
厚さ(mm)
17.5
質量(g)
760
寸法(幅W×長さL)(mm)
約300×300
アズワン品番
65-0331-42
関連資料:
(2.62MB)
商品説明動画
フミンゴFWプロモーション動画
参考になった