テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
エコジョイントスノコ 角ふち
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55577673
品番
MR-091-092-5
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入
寸法(mm)
100×100
用途
専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
適合本体
MR-091-070-5
種別
縁駒
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
25
色
オレンジ
タイプ
角ふち
アズワン品番
65-0332-77