テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
エコジョイントスノコ 角ふち
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
55577682
品番
MR-091-092-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エコジョイント専用のフチ。塩ビ不使用・再生PE100%使用
耐候剤入
寸法(mm)
100×100
用途
専用ふち、ジョイントスノコ、渡り廊下、厨房などの水周り、倉庫の床材、ロッカールーム、トイレ、冷凍庫などに
適合本体
MR-091-070-6
種別
縁駒
材質
ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)
25
色
ベージュ
タイプ
角ふち
アズワン品番
65-0332-78