テラモト
テラモトの 水廻り部材
テラモトの トイレ用品
テラモトの トイレ設備用品
ペーパーホルダー おくだけ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55577743
品番
OT-946-500-7
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパーを置くだけでセットできるホルダーが新登場。片手で簡単に下向きにカットできます。
付属品
ビス・両面テープ付
材質
ABS樹脂・ウレタン樹脂
用途
ペーパーホルダーとして
色
オフホワイト
タイプ
標準
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×130×147
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
128×130×147