OT-946-510-7 ペーパーホルダー おくだけ テラモト 55577752 OT-946-510-7 ペーパーホルダー おくだけ テラモト 55577752

ペーパーホルダー おくだけ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55577752 品番OT-946-510-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーを置くだけでセットできるホルダーが新登場。片手で簡単に下向きにカットできます。

付属品マグネット付 材質ABS樹脂・ウレタン樹脂 用途ペーパーホルダーとして オフホワイト タイプマグネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×130×147 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×130×147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする