テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーションスタンドD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55577813
品番
SU6605107
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベルトの出し入れもスムーズで使いやすいベルトパーテーション。お求めやすい価格も魅力です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
ベルト色
黒
用途
ベルトパーテーションとして
寸法(mm)
Φ360×H906
質量(kg)
8.3
ベルト長さ(m)
1.7
色(本体)
ブラック
スタッキング
対応