曜日別特売
SW-530-110-0 フォームディスペンサー テラモト 55577847

フォームディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55577847品番SW-530-110-0
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ポンプを押すと泡状で出てくるディスペンサー

用途薬用ハンドソープとして容量(mL)500繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55577847
2020-05-18
用途: 勝手において、泡ポンプとして使用していた。

洗剤をうすめて泡ポンプとして使用しているが、最初2日良かったけど、その後は、相当力を入れないと、泡が出なくなり、使い物にならないものとなった。役立たずのものになった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする