セパレーションプラコン40(樽型ローラー・GIフレーム)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55577918 品番 GPR4040A-2-GI-ESD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,402
販売価格(税別)
5,820
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール ブラック(静電) ピッチ(mm)40 シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 定尺(m)(呼び)2 強度(Nm)(10mmたわみ)1190 質量(g/m)1220 ローラー径(Φmm)34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする