テラモト
テラモトの 除菌衛生用品
テラモトの 液体・スプレータイプ除菌剤
ウイクリアGEL NEWタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(170g)
注文コード
55577953
品番
SW-986-651-0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
二酸化塩素の力で消臭・除菌・ウィルス除去
商品タイプ
本体
成分
亜塩素酸ナトリウム(15000ppm)
区分
雑貨
用途
消臭・抗菌剤
アズワン品番
64-7722-44
効果
除菌、抗菌、消臭
繰り返し・詰め替え
対応