乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55578154 品番 NFDT-050-F-A
参考基準価格(税別)¥393,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。

適合流体 仕様●合フランジ付 ケース形状両面フランジ 質量(kg)13 フランジJIS10Kフランジ(相手側フランジ規格) 寸法L1(mm)245 口径(Φmm)50 寸法t(mm)- 寸法D1(Φmm)186 寸法D2(Φmm)120 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)186 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 寸法L3(mm)130 寸法d(Φmm)19 寸法D3(Φmm)96 寸法H1(mm)201 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 寸法H2(mm)80 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 寸法H3(mm)111 寸法n(mm)4 最大流量(m3/h)40(定格) 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 使用流量(m3/D)5h:87(17.4m3/h)、10h:140(14.0m3/h)、24h:250(10.5m3/h) 最大表示量(m3)999999.9 転移流量(m3/h)0.64 流量範囲(m3/h)(適正使用)1.25〜17、(定格最小)0.4、(限界)50 計量範囲100 使用流量(m3/月)2600(最大) 計測方式軸流羽根車式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする