TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
GRHS-15R-CPAL 1個、G-15BS-WZ 1個、ボルトM0610W 1個
注文コード
55578286
品番
GRHA-15R-CPAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。
重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
セット内容
GRHS-15R-CPAL 1個、G-15BS-WZ 1個、ボルトM0610W 1個
材質
スチール/ローラー:アルミニウム
質量(g)
135
表面
三価クロムメッキ