TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ダイニーマロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55578313
品番
ダイニーマロープ 1.6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
テグス150号の後継品です。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
破断強度(kg)
340
定尺(m)
31
太さ(mm)
1.6