アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55578364
品番
NFDW-065-J-A
参考基準価格(税別)
¥418,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体
水
質量(kg)
26
寸法L1(mm)
575
口径(Φmm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
186
寸法D2(Φmm)
150
寸法L2(mm)
270
寸法W(mm)
186
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
寸法L3(mm)
302
寸法d(Φmm)
19長円
寸法D3(Φmm)
112
寸法H1(mm)
252
最小目盛
1L
寸法H2(mm)
100
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法n(mm)
4
最大表示量(m
3
)
999999.9