乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55578407 品番 GFDT-065-J-P
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

13〜40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。

適合流体 仕様●定格最小流量:0.63m3/h●限界流量:78.75m3/h●適正使用流量範囲:2〜24m3/h●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P) ケース形状両面フランジ 質量(kg)19 適合フランジ上水フランジ 寸法L1(mm)270 ケーブル長(m)10 口径(Φmm)65 寸法D1(Φmm)186 寸法D2(Φmm)140〜150 寸法L2(mm)127 寸法W(mm)186 材質(ケース)FCD450(粉体塗装) 寸法L3(mm)143 寸法d(Φmm)19長円 寸法D3(Φmm)112 寸法H1(mm)267 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 寸法H2(mm)100 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)89 寸法n(mm)4 最大流量(m3/h)63 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 最大表示量(m3)999999.9 転移流量(m3/h)1 計量範囲100 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする