適合流体水
仕様●定格最小流量:1m3/h●限界流量:125m3/h●適正使用流量範囲:4〜44m3/h●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
ケース形状両面フランジ
質量(kg)30
適合フランジJIS10Kフランジ
寸法L1(mm)350
ケーブル長(m)10
口径(Φmm)100
寸法D1(Φmm)238
寸法D2(Φmm)175
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)238
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
寸法L3(mm)190
寸法d(Φmm)19
寸法D3(Φmm)152
寸法H1(mm)309
芯数2
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下
寸法H2(mm)120
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
寸法H3(mm)89
寸法n(mm)8
最大流量(m3/h)100
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
最大表示量(m3)999999.9
転移流量(m3/h)1.6
計量範囲100
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1