適合流体水
仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
ケース形状両面フランジ
質量(kg)13
フランジJIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
寸法L1(mm)245
ケーブル長(m)10
口径(Φmm)50
寸法t(mm)-
寸法D1(Φmm)186
寸法D2(Φmm)120
寸法L2(mm)115
寸法W(mm)186
材質(ケース)FCD450(粉体塗装)
寸法L3(mm)130
寸法d(Φmm)19
寸法D3(Φmm)96
寸法H1(mm)217
芯数2
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)80
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)
寸法H3(mm)89
寸法n(mm)4
最大流量(m3/h)40(定格)
取付姿勢水平
型式承認番号L1038号
使用流量(m3/D)5h:87(17.4m3/h)、10h:140(14.0m3/h)、24h:250(10.5m3/h)
最大表示量(m3)999999.9
転移流量(m3/h)0.64
流量範囲(m3/h)(適正使用)1.25〜17、(定格最小)0.4、(限界)50
計量範囲100
使用流量(m3/月)2600(最大)
計測方式軸流羽根車式
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)