アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55578617
品番
GKDL-025-K-P
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合流体
水
質量(kg)
2.0
寸法L(mm)
225
口径(Φmm)
25
寸法D(mm)
39.0
寸法W(mm)
98
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)
112
最小目盛
1L
寸法H2(mm)
35
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
最大表示量(m
3
)
9999.9