適合流体水
仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
ケース形状標準
質量(kg)0.9
寸法L(mm)100
ねじ金門ネジ
ケーブル長(m)1.5
山数14
口径(Φmm)13
ねじの種類金門
寸法D(mm)25.8
寸法W(mm)89
材質(ケース)CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)97
芯数2
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)23
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)
最大流量(m3/h)2.5(定格)
取付姿勢水平
型式承認番号L135号
ねじ外径D(mm)25.8
使用流量(m3/D)5h:4.5(0.9m3/h)、10h:7(0.7m3/h)、24h:12(0.5m3/h)
最大表示量(m3)9999.9
転移流量(m3/h)0.04
流量範囲(m3/h)(適正使用)0.1〜1、(定格最小)0.025、(限界)3.125
計量範囲100
使用流量(m3/月)100(最大)
計測方式接線流羽根車式 単箱型
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1