適合流体水
仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
ケース形状標準
質量(kg)2.9
寸法L(mm)245
ねじ金門ネジ
ケーブル長(m)1.5
山数11
口径(Φmm)40
ねじの種類金門
寸法D(mm)56
寸法W(mm)108
材質(ケース)CAC804(無塗装)
寸法H1(mm)125
芯数2
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)45
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)
最大流量(m3/h)10(定格)
取付姿勢水平
型式承認番号L1036号
ねじ外径D(mm)56
使用流量(m3/D)5h:18(3.6m3/h)、10h:30(3.0m3/h)、24h:50(2.1m3/h)
最大表示量(m3)99999.9
転移流量(m3/h)0.16
流量範囲(m3/h)(適正使用)0.5〜4、(定格最小)0.1、(限界)12.5
計量範囲100
使用流量(m3/月)420(最大)
計測方式接線流羽根車式 複箱型
ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)0.1