TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アジャスター(ゴムクッションタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55578803
品番
AD32RA-EM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
寸法L(mm)
71
材質
スチール/ゴム
色
(ゴム)ブラック
質量(g)
106
タイプ
静電対策
表面
三価クロムメッキ
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。