乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)40 注文コード55578854 品番GKDS-040-J-G
参考基準価格(税別)¥147,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は口径など9種類から選べます 他の種類を見る
適合流体 仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P) ケース形状大容量 質量(kg)4.2 寸法L(mm)245 ケーブル長(m)1.5 山数11 口径(Φmm)40 ねじの種類上水 寸法D(mm)59.6 寸法W(mm)128 材質(ケース)CAC804(無塗装) 寸法H1(mm)142 芯数2 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 寸法H2(mm)45 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 最大流量(m3/h)16(定格) 取付姿勢水平 型式承認番号L1038号 ねじ外径D(mm)59.6 使用流量(m3/D)5h:28(5.6m3/h)、10h:44(4.4m3/h)、24h:80(3.4m3/h) 最大表示量(m3)99999.9 転移流量(m3/h)0.256 流量範囲(m3/h)(適正使用)0.4〜6.5、(定格最小)0.16、(限界)20 計量範囲100 使用流量(m3/月)700(最大) 計測方式軸流羽根車式 ケーブル種類VCTF(0.5mm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする