TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アジャスター(ゴムクッションタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55578855
品番
AD50RBN-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥922
販売価格(税別)
¥
838
バスケットに入れる
寸法L(mm)
123
材質
スチール/ゴム
色
(ゴム)グレー
質量(g)
148
タイプ
通常
表面
三価クロムメッキ
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。