TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アジャスター(ゴムクッションタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55578864
品番
AD50RBN-EM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥959
販売価格(税別)
¥
872
バスケットに入れる
寸法L(mm)
123
材質
スチール/ゴム
色
(ゴム)ブラック
質量(g)
148
タイプ
静電対策
表面
三価クロムメッキ
注意
※アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。