TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アウターブッシング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55578898
品番
OB28BNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
脚部の使用パーツ類です。
セット内容
OB28BN 1個、1/2ナット 1個
材質
スチール
質量(g)
65
ねじ規格
(ミリネジ)M12‐P1.75
適合パイプ
外径Φ28全てのパイプ
表面
三価クロムメッキ
注意
※エンボスの形状に変更があります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。
※OB28BNSのみナット部分の高さ寸法にも変更があります。