曜日別特売
PW700 昇降ユニット TMEHジャパン 55578925

PW700 昇降ユニット TMEHジャパン 55578925
PW700 昇降ユニット TMEHジャパン 55578925
PW700 昇降ユニット TMEHジャパン 55578925

昇降ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55578925品番PW700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,200
販売価格(税別)
62,000

ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。
天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)

ストローク(mm)昇降:160寸法(幅W×奥行D)(mm)770×580耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100適合寸法(mm)天板:W700×D600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする