昇降ユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55578934 品番PW900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,200
販売価格(税別)
62,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。
天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)

ストローク(mm)昇降:160 寸法(幅W×奥行D)(mm)970×580 耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg)100 適合寸法(mm)天板:W900×D600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする