NBHT-050-F-P 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門 55579037

NBHT-050-F-P 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門 55579037
NBHT-050-F-P 直読式温水メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門 55579037

直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)NBHT-050-F-P

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
口径(Φmm)50
内容量1台注文コード55579037品番NBHT-050-F-P
参考基準価格(税別)¥522,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

流量範囲(m3/h)
(適正使用)1.5~12
口径(Φmm)
50
最高使用温度(℃)
90
流体温度(℃)
90(最高許容使用温度 JIS規格による)
ケース形状
両面フランジ
質量(kg)
25
形式
7桁全直読式
寸法L(mm)
280
構造
密封式
精度
大流量域±3%、小流量域±5%
表示
45度傾斜、360度任意の方向
接続方式
フランジ JIS10K-FF
寸法D1(mm)
155
寸法D2(mm)
120
寸法W(mm)
180
材質(ケース)
CAC406(シルバー)
精度(%)
大流量域±3、小流量域±5
寸法H1(mm)
340
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
2L
使用周囲温度(℃)
55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
寸法H2(mm)
100
最高許容圧力(MPa)
1
出力信号
パルス
取付姿勢
水平
適合流体
温水
寸法n-d(mm)
4-Φ19
流れ方向
水平
使用流量(m3/D)
5h:45(9.0m3/h)、10h:72(7.2m3/h)、24h:144(6.0m3/h)
最大表示量(m3)
999999.99
使用流量(m3/月)
2100(最大)
計測方式
軸流羽根車式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする