曜日別特売

マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素)

マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素) - フジキン

1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信ほ方法に対応

用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
仕様
最大動作圧力(KPaG):400
ガスの種類
H2(水素)
通信方式
(VDC)アナログ:0~5
応答時間(秒)
≦1
使用推奨温度範囲(℃)
5~50
材質(Oリング)
FKM
流量精度
(%・F.S)±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
1/4F900
供給電圧(V)
(DC)±15
適合バルブタイプ
NC
内容量
1個
注意
※一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
※高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。
全7種類を絞り込む
動作差圧(kPa)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
動作差圧(kPa)
流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02959770FCST1005LC-4F2-F5L-H2100~300(SLM):5
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959779FCST1005LC-4F2-F10-H250~300(SCCM):10
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959797FCST1030LC-4F2-F10L-H2100~300(SLM):10
¥152,000
¥151,800
¥166,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959858FCST1005LC-4F2-F1L-H250~300(SLM):1
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959867FCST1030LC-4F2-F20L-H2100~300(SLM):20
¥152,000
¥151,800
¥166,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02959980FCST1005LC-4F2-F100-H250~300(SCCM):100
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02960016FCST1005LC-4F2-F500-H250~300(SCCM):500
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする