直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55579107 品番 NBHT-100-F-A
参考基準価格(税別)¥789,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水 仕様●合フランジ付 ケース形状両面フランジ 質量(kg)45 形式7桁全直読式 寸法L(mm)420 構造密封式 口径(Φmm)100 精度大流量域±3%、小流量域±5% 表示45度傾斜、360度任意の方向 接続方式フランジ JIS10K-FF 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)175 寸法W(mm)227 材質(ケース)CAC406(シルバー) 精度(%)大流量域±3、小流量域±5 寸法H1(mm)391 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛2L 使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 寸法H2(mm)136 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢水平 寸法n-d(mm)8-Φ19 流れ方向水平 使用流量(m3/D)5h:150(30.0m3/h)、10h:240(24.0m3/h)、24h:480(20.0m3/h) 最大表示量(m3)999999.99 流量範囲(m3/h)(適正使用)5〜40 使用流量(m3/月)6700(最大) 計測方式軸流羽根車式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする