GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット ピグ 55579187 GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット ピグ 55579187 GRPFR0100-GY ピググリッピーフロアマット ピグ 55579187

ピググリッピーフロアマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード55579187 品番GRPFR0100-GY
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです
裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです
裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです
油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます
マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです
厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです
裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします
ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます
防炎適合品

長さ(m)30 吸収量(L)30.3 用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット 材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン 厚さ(mm)1.5 グレイ 幅(cm)91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マットを設置する際は、床とマットとの間に空気が入らない様に注意しながら張り付け作業を行って下さい
※端からのメクレを防止するためには、マット設置の際にマットの角を斜めにカットする事で、よりメクレにくくなります
※裏面が特殊な強粘着仕様の為、マットを剥がす際に塗装も一緒に剥がれる可能性がありますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする