お掃除スクレーパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 型式レンジフード溝用 注文コード55579239 品番03788
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は型式・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて選べるプロの清掃道具!
替刃式でサビに強いステンレス製。
シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。
シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。
レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。
サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。
落下防止コード取り付け穴付き。

用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。 型式レンジフード溝用 全長(mm)約190 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

お掃除スクレーパーシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。
お掃除スクレーパー(サッシ溝6 5mm用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-26
用途:
レンジフードクリーニング
K ' s- Pro 様 (建設業・工事業)

これは素晴らしい。マイナスドライバーも指も入らない溝掃除に重宝します。

対象商品:
50738950
2024-01-09
用途:
ドアレールの溝につまった土砂や、冬は雪氷の除去に使っています。
教育・研究機関

お掃除スクレーパーの3点セットを購入しましたが、柄が1本しか付いていませんので、同時に2種を使って作業する場は取替えが面倒です。
かえって、柄付きを3種、個々に購入した方が411円安く(溝掃除アダプターは付いてきませんが)良く調べないで後悔しています。

2人が参考にしています
対象商品:
55579223
2024-01-04
用途:
浴室の換気扇で使用しました。
建設業・工事業

浴室の換気扇についているシロッコファンは小さくて今回のスクレーパーでは
隙間に入らずつけませんでした。
サイズを何種類か作って頂けたら良いかもしれません。
レンジフードのように大きいファンで次は試してみます

対象商品:
55579223
2022-08-04
用途:
換気扇掃除
建設業・工事業

換気扇のドラムもいろいろな形がある為
左右使えるものを購入しました。
結構使い勝手が良く満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
55579223
2022-02-01
用途:
シロッコファンの掃除
おそうじレスキュー 様 (サービス業)

ハードな汚れのファンもこちらのスクレーパーで取り除いてから
つけおきの中に入れたら簡単に綺麗に出来ます。
オススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする