03790 お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット 土牛 55579257 03790 お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット 土牛 55579257

お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード55579257 品番03790
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝4.5mm用 先端部品3点セットです。
こちらの樹脂部品を取り付けることにより、サッシ溝の掃除の際に傷をつけにくくなります。

用途土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝6.5mm用 専用部品。 セット内容先端3点セット 全長(mm)約55 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

お掃除スクレーパー(サッシ溝6 5mm用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55579257
2022-07-15
用途:
冊子や、、ヘラとしてつかう。
生前・遺品整理福籠 様 (サービス業)

残念ながらきちんとはいるものが殆どないから、使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする