アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 水道メーター・オイルメーター
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55579344
品番
KP150A10K110
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
150
寸法L(mm)
1000
寸法L2(mm)
456
寸法t(mm)
4
寸法L3(mm)
311
寸法D3(mm)
150
寸法L1(mm)
229
寸法D1(mm)
210
寸法D2(mm)
133.8
寸法H1(mm)
266.5
寸法H2(mm)
411.5
寸法H3(mm)
94
寸法d1(Φmm)
290
寸法d2(Φmm)
240
寸法n-d(mm)
8-23
質量(kg)
(電池電磁)11.1、(補足管等)58