挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55579362 品番KP065A12K110
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18 寸法L(mm)608 寸法L1(mm)140 口径(Φmm)65 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)115 寸法D2(mm)59.5 寸法L2(mm)335 寸法L3(mm)130 寸法H1(mm)204 寸法d1(Φmm)186 寸法d2(Φmm)140 寸法H2(mm)297 寸法D3(mm)65 寸法H3(mm)94 寸法n-d(mm)4-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする