MH36K3 工程表 馬印 55579363 MH36K3 工程表 馬印 55579363 MH36K3 工程表 馬印 55579363

工程表

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55579363 品番 MH36K3
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

3ケ月の工程確認や設定が1枚のボードで管理できます。

用途生産現場・作業現場で大活躍 仕様板面色:白、マグネット対応、ペントレー付、レーザー罫引 トラスコ品番206-7205 材質/仕上板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:MDF、吊金具:アルミ(スライド式) 質量(kg)14 段数15 内容3ケ月工程表 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)外寸:910×1810 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする