挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55579378 品番 KP050A10J110
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
口径(Φmm)50 寸法L(mm)560 寸法L2(mm)312 寸法t(mm)3 寸法L3(mm)125 寸法D3(mm)50 寸法L1(mm)120 寸法D1(mm)96 寸法D2(mm)44.8 寸法H1(mm)194.5 寸法H2(mm)287.5 寸法H3(mm)94 寸法d1(Φmm)186 寸法d2(Φmm)143 寸法n-d(mm)4-Φ19 質量(kg)(電池電磁)3、(補足管等)14 フランジ上水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする