挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55579405 品番 KP100A10J110
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
口径(Φmm)100 寸法L(mm)750 寸法L2(mm)397 寸法t(mm)4 寸法L3(mm)169 寸法D3(mm)100 寸法L1(mm)180 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)83.1 寸法H1(mm)226.5 寸法H2(mm)345.5 寸法H3(mm)94 寸法d1(Φmm)238 寸法d2(Φmm)195 寸法n-d(mm)4-Φ19 質量(kg)(電池電磁)6.3、(補足管等)33 フランジ上水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする