馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
工程表
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55579406
品番
MH36K220
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
2ケ月の工程確認や設定が1枚のボードで管理できます。
用途
生産現場・作業現場で大活躍
仕様
板面色:白、マグネット対応、ペントレー付、レーザー罫引
トラスコ品番
206-7215
材質/仕上
板面:ホーローホワイト、フレーム:アルミ、芯材:MDF、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)
14
段数
20
内容
2ケ月工程表
枠の色
シルバー
板面(縦×横)(mm)
外寸:910×1810
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません